曜日別特売

エンジン刈払機

エンジン刈払機 - マキタ

Uハンドルの本格派高出力タイプ!
新スタート機能「楽らくスタート」採用!

仕様
緊急離脱装置・ファインチップソー付
電子エンジン・プライマポンプ・防振構造
付属品ブレードカバー、肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ全長(mm)1770質量(kg)4.5ストローク2タンク容量(L)0.5排気量(mL)25.4草刈刃(Φmm)230(ファインチップソー)防振装置ホルダー防振燃料混合比(ガソリン:2ストローク専用オイル)25:1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32586005MEM264
47,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする