曜日別特売

電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン

電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
(3件のレビュー)

導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。

用途600V 以下の電気機器などの配線。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
材質(導体)
材質(絶縁体)
仕上外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
耐電圧(V/min)
定格温度(℃)
定格電圧(V)
適合規格
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
絶縁抵抗(MΩ/km)
難燃性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32586881KIV 0.75 SQ Y/G1巻産業機械用ケーブル11.1200黄/緑1415軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル2.70.8AC200060600電気用品安全法0.7530/0.1824.4(20℃)50、(60℃)0.260度傾斜
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
32586897KIV 1.25 SQ Y/G1巻産業機械用ケーブル11.5200黄/緑2020軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル3.10.8AC200060600電気用品安全法1.2550/0.1814.7(20℃)50、(60℃)0.260度傾斜
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
32586906KIV 2 SQ Y/G1巻産業機械用ケーブル11.8200黄/緑2727軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル3.40.8AC200060600電気用品安全法237/0.269.5(20℃)50、(60℃)0.1560度傾斜
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
32586915KIV 3.5 SQ Y/G1巻産業機械用ケーブル12.5100黄/緑4539軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル4.10.8AC200060600電気用品安全法3.545/0.325.09(20℃)50、(60℃)0.1560度傾斜
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
32586924KIV 5.5 SQ Y/G1巻産業機械用ケーブル13.1100黄/緑7050軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル5.11.0AC200060600電気用品安全法5.570/0.323.27(20℃)50、(60℃)0.1560度傾斜
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
32586933KIV 8 SQ Y/G1巻産業機械用ケーブル13.7100黄/緑10062軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル6.11.2AC200060600電気用品安全法850/0.452.32(20℃)50、(60℃)0.1560度傾斜
オープン
49,980
54,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
32586942KIV 14 SQ Y/G1巻産業機械用ケーブル14.9100黄/緑16590軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル7.71.4AC200060600電気用品安全法1488/0.451.32(20℃)40、(60℃)0.160度傾斜
オープン
67,980
74,778(税込)
64日以内出荷
返品不可
32586951KIV 22 SQ Y/G1巻産業機械用ケーブル16.8100黄/緑275120軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル101.6AC200060600電気用品安全法227/20/0.450.844(20℃)40、(60℃)0.160度傾斜
オープン
99,980
109,978(税込)
94日以内出荷
返品不可
70464251KIV[Y/G] LFV 60SQ(19/39/0.32)1巻(300m)--------------------
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
5日以内出荷
車上渡し
70464339KIV[Y/G] LFV 100SQ(19/67/0.32)1巻(300m)--------------------
オープン
1,798,000
1,977,800(税込)
5日以内出荷
車上渡し
32586967KIV 38 SQ Y/G1巻産業機械用ケーブル18.8100黄/緑450165軟銅集合より線60℃定格 非鉛ビニル12.41.8AC200060600電気用品安全法387/34/0.450.496(20℃)40、(60℃)0.160度傾斜
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32586897
2022-10-27
用途: 測定器のアース配線時
高取商店その他業種

用途として、
満足している。
2スケがあれば、ありがたい!

対象商品 : 32586906
2017-12-08
用途: 屋内配線に

メーカー直送故アレかもしれませんが出来れば宅配便の追跡番号がわかれば良いかとおもいます。
商品はさすが直送だけあって製造間もないもモノが届き割といい感じです

対象商品 : 32586881
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス

初期使用では問題なし。
少数購入、短納期に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする