曜日別特売

柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF

柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

柔軟性に富み、シースは耐寒性に優れる。

用途小型電気機器の内部配線、リード線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.9全長(m)100シース外径(Φmm)5.8シース厚(mm)1.0概算質量(kg/km)44許容電流(A)5材質(導体)軟銅集合より線材質(シース)特殊柔軟性非鉛ビニル(耐寒-30℃)材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル試験電圧(V/1分)水中AC2000絶縁体外径(mm)1.9絶縁体厚さ(mm)0.5絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)定格温度(℃)60定格電圧(V)100未満適合規格<PS>E、JIS C 3306導体サイズ(mm2)0.5導体構成(本/mm)20/0.18最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8難燃性電安法 60度傾斜内容量1巻(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32592235TFVCTF0.5×2芯
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする