曜日別特売

後退灯・方向指示灯・表示灯用 12V

後退灯・方向指示灯・表示灯用 12V - フォーカス(FOCUS)
(4件のレビュー)
定格電圧(V)12口金BA15s内容量1箱(10個)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
定格電力(W)
ガラス球形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34923445A3638シングル球クリア20S25
1,900
取扱い終了
34752751A3635Eシングル球(Eマーク)クリア21S25
1,600
取扱い終了
32594554A3634シングル球クリア23S25
1,600
取扱い終了
34923411A3633シングル球クリア25S25
1,600
取扱い終了
34923427A3633Yシングル球25S25
4,000
取扱い終了
34923436A3637シングル球クリア27S25
2,000
取扱い終了
34923393A3632シングル球クリア35S25
2,000
取扱い終了
34923402A3632Yシングル球35S25
4,000
取扱い終了
34923357A3636Krシングル球ブルートップ35S25
4,400
取扱い終了
34923515A3735シングル球クリア15G23
2,200
取扱い終了
34923542A3738シングル球クリア20G23
2,200
取扱い終了
34923524A3737シングル球クリア23G23
2,200
取扱い終了
34923533A3737Yシングル球23G23
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32594554
2018-03-03
用途: 回転灯の替え球

PATLITE社の回転灯には、FOCUS製のバルブがライン装着されています。
KOITOやSTANLEYと比較しても造りは悪くなく、回転灯のようなフィラメントの位置に正確さが求められる機器への使用には、特に安価でお勧めです。

対象商品 : 34752751
2017-02-26
用途: 価格と耐久性の両立
個人のお客様

他の一流?メーカーと比べても見劣りする所は有りません。
個人的には満足できる商品です。

対象商品 : 34923427
2013-05-23
用途: 社用車の行灯用
アクセス代行サービス

他メーカーで以前、同タイプの黄色を注文した事が有るのですが、来た物はアンバーでした。
このメーカーはちゃんとした黄色です。

対象商品 : 32594554
2013-11-16
用途: 車の部品交換

基本的には安いんですが、車に標準で付いているものと比べると接合部分がでこぼこしていたりして寿命を疑う!あと、ホコリがやたらと多い!もう、二度と買わない!

MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品管理及び配送時の管理について、徹底して改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする