曜日別特売

アースケーブル

アースケーブル - エーモン

OFC(無酸素銅99.99%以上)採用
際立つカラーでエンジンルームを鮮やかにドレスアップ
絶縁皮膜耐熱耐寒温度-40~105℃

用途アース専用ケーブルに材質導体/無酸素銅(99.99%以上)、絶縁被覆/脱鉛耐熱塩化ビニール長さ(m)25(8sq)使用可能電力DC12V720W以下(60A)、DC24V1440W以下(60A)内容量1巻
注意
※アーシング専用品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
325990952600イエロー
オープン
取扱い終了
325991042601ブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする