セーフティーバー(鏡面仕上)

セーフティーバー(鏡面仕上) - 水本機械製作所セーフティーバー(鏡面仕上) - 水本機械製作所セーフティーバー(鏡面仕上) - 水本機械製作所セーフティーバー(鏡面仕上) - 水本機械製作所セーフティーバー(鏡面仕上) - 水本機械製作所

手軽で安心、多分野で使用可能!
マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能。
カバー付きでスッキリとした外観なので美観を損ないません。
そしてステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第!

寸法d(mm)5材質ステンレス(SUS304)仕上鏡面仕上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32601676B-1346191504656180
4,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
32601685B-1347192004656210
5,250
3,298
3,628(税込)
当日出荷
32601694B-1348192504656240
5,910
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
32601703B-1349193004656270
7,200
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
32601712B-1542253005275367
13,160
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
32601721B-1543254005275446
14,240
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
32601737B-1544255005275526
15,320
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
32601746B-1624256005275609
16,760
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
32601755B-1545323006572485
14,780
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
32601764B-1546324006572590
15,860
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
32601773B-1547325006575695
16,940
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
32601782B-1625326006572832
19,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
取り付けネジは付属していますか?また、取り付け方法は?
回答:
ネジ(タッピングネジ)は6本付属しております。取り付けは、丸い円盤状のカバーが上に持ち上げると外れます。台座にネジ穴があいておりますので、付属のネジで取り付けてください。
対象商品:
32601755
2011-10-31

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする