曜日別特売

ミニロッカー

ミニロッカー - アイリスオーヤマミニロッカー - アイリスオーヤマミニロッカー - アイリスオーヤマミニロッカー - アイリスオーヤマミニロッカー - アイリスオーヤマ
(7件のレビュー)

お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーのミニロッカーです。
灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。
シャッターは、しなやかでスムーズに開閉します。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。

内容量1台
注意
※お客様組立品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
高さ(mm)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
耐荷重(kg)
内寸法(mm)
棚板数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40463911ML-450V8.7ブラック/グレー450520900天板100約800×470×350-
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
34762892ML-1250V20.6ブラック/グレー1200520900天板・固定棚板100約800×470×350・700固定1
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
24237386ML-1850V27.5ブラック/グレー1750520900天板・固定棚板100約800×470×350・500・700固定2
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
40463927ML-600V10.8ブラック/グレー600520900天板100約800×470×500-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
40463936ML-800V14.6ブラック/グレー800520900天板100、可動棚板20約800×470×700可動1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
40463945ML-1050V16.9ブラック/グレー1000520900天板・固定棚板100約800×470×350・500固定1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
37184576ML-1200V19.7ブラック/グレー1150520900天板・固定棚板・底板100約800×470×500・500固定1
オープン
取扱い終了
お客様組立品
車上渡し
代替品有
24237352ML-1400V23.1ブラック/グレー1350520900天板・固定棚板100、可動棚板20約800×470×500・700固定1、可動1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
24237368ML-1600V26.0ブラック/グレー1550520900天板・固定棚板100、可動棚板20約800×470×700・700固定1、可動2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
24237377ML-1700V27.5ブラック/グレー1700520900天板・固定棚板100約800×470×500・500・500固定2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
06879223ML-1200-グリーン---天板:約100約800×約470×約500(上・下共)固定1
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
06879232ML-1250-グリーン---天板:約100上:約800×約470×約350
下:約800×約470×約700
固定1
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
09171337ML-1200-グリーン---天板:約100約800×約470×約500(上・下共)固定1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
代替品有
09171346ML-1250-グリーン---天板:約100上:約800×約470×約350
下:約800×約470×約700
固定1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
代替品有
37184594ML-800V14.6ブラック/グレー800520900天板100、可動棚板20約800×470×700可動1
オープン
取扱い終了
お客様組立品
40463954ML-1200V19.7ブラック/グレー1150520900天板・固定棚板・底板100約800×470×500・500固定1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40463927ML-600V65656739ML-600PPML-600V ミニロッカー ダークグレー アイリスオーヤマ 65656739ミニロッカー ダークグレーアイリスオーヤマ1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40463936ML-800V65656757ML-800PPML-800V ミニロッカー ダークグレー アイリスオーヤマ 65656757ミニロッカー ダークグレーアイリスオーヤマ1台
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40463945ML-1050V65656775ML-1050PPML-1050V ミニロッカー ダークグレー アイリスオーヤマ 65656775ミニロッカー ダークグレーアイリスオーヤマ1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37184576ML-1200V65656791ML-1200PPML-1200V ミニロッカー アイボリー アイリスオーヤマ 65656791ミニロッカー アイボリーアイリスオーヤマ1台
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24237352ML-1400V65656809ML-1400PPML-1400V ミニロッカー ダークグレー アイリスオーヤマ 65656809ミニロッカー ダークグレーアイリスオーヤマ1台
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24237368ML-1600V65656818ML-1600PPML-1600V ミニロッカー ダークグレー アイリスオーヤマ 65656818ミニロッカー ダークグレーアイリスオーヤマ1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24237377ML-1700V65656827ML-1850PPML-1700V ミニロッカー ダークグレー アイリスオーヤマ 65656827ミニロッカー ダークグレーアイリスオーヤマ1台
34,980
税込38,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06879223ML-120034762892ML-1250VML-1200 ミニロッカー アイリスオーヤマ 34762892ミニロッカーアイリスオーヤマ1台
28,980
税込31,878
色が異なります。
06879232ML-125034762892ML-1250VML-1250 ミニロッカー アイリスオーヤマ 34762892ミニロッカーアイリスオーヤマ1台
28,980
税込31,878
色が変更となり、価格が安くなりました。
09171337ML-120034762892ML-1250VML-1200 ミニロッカー アイリスオーヤマ 34762892ミニロッカーアイリスオーヤマ1台
28,980
税込31,878
色が異なります。
09171346ML-125034762892ML-1250VML-1250 ミニロッカー アイリスオーヤマ 34762892ミニロッカーアイリスオーヤマ1台
28,980
税込31,878
色が変更となり、価格が安くなりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37184576
2021-04-30
用途: 洗車場での物入
運輸・通信業

組み立て、簡単、錆びないのが一番いい。
見た目より、丈夫な感じ。

対象商品 : 40463927
2020-03-17
用途: 薬品の保管
製造業

組み立てが簡単で、丈夫。
サイズ感も丁度よく、実験台の下に丁度おさまりました。

1が参考にしています
対象商品 : 40463927
2019-06-18
用途: 実験室の物置にとして使います.
教育・研究機関

予想以上にしっかりしており,簡易物置として最適です

1が参考にしています
対象商品 : 40463927
2016-10-14
用途: 作業工具保管用

少し斜めの所に置いても、ドアの開閉も支障なくスムーズに出来ました。
思ったよりがたつきもなくて、満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 40463936
2017-09-07
用途: 可燃物物置として
株式会社エーディーケイ

しっかりとした作りでぐらつかない。が、スライドシャッターの動きが多少悪い。

2が参考にしています
対象商品 : 40463936
2016-05-17
用途: 月極駐車場横に

除草剤、ジャッキ等の収納に。南京錠がつけられるがネジ外せば無意味。

2が参考にしています
対象商品 : 40463911
2014-12-09
用途: 既存の物置の上に載せて書籍、レコードなどの小物を収納。

組み立てが安易で、ちょっとしたスペースに設置するのには非常に好都合。比較的軽いので持ち運びも楽です。扉はプラスチック製の横スライドシャッター式で動きはスムーズですが、閉じた状態での正面の左右合わせ面がピタッと収まらず少しガタがあるのが気になる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする