ミニロッカー

ミニロッカー - アイリスオーヤマ

ベランダなどの狭いスペースでの使用に最適な3段タイプの収納庫です。
一般的な灯油ポリタンクが3本収納できるほか、ビールコンテナ・園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管に便利です。
盗難防止に市販のダイヤル錠などが使えます。

グリーン耐荷重(kg)棚板1枚当り:約20内容量1台
注意
お客様組立商品です
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
内寸法(mm)
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06879266ML-1400可動棚板:1枚
固定棚板:1枚
ポリプロピレン・スチール上:約800×約470×約500
下:約800×約470×約700
約900×約520×約1350H
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
06879275ML-1600可動棚板:2枚
固定棚板:1枚
ポリプロピレン・スチール約800×約470×約700(上・下共)約900×約520×約1550H
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
06879241ML-1700固定棚板:2枚ポリプロピレン約800×約470×約500約900×約520×約1700H
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
06879257ML-1850固定棚板:2枚ポリプロピレン上:約800×約470×約350
中:約800×約470×約500
下:約800×約470×約700
約900×約520×約1750H
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
09171355ML-1700固定棚板:2枚ポリプロピレン約800×約470×約500約900×約520×約1700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09171364ML-1850固定棚板:2枚ポリプロピレン上:約800×約470×約350
中:約800×約470×約500
下:約800×約470×約700
約900×約520×約1750
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09171373ML-1400可動棚板:1枚
固定棚板:1枚
ポリプロピレン・スチール上:約800×約470×約500
下:約800×約470×約700
約900×約520×約1350
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
09171382ML-1600可動棚板:2枚
固定棚板:1枚
ポリプロピレン・スチール約800×約470×約700(上・下共)約900×約520×約1550
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする