ML-1700 ミニロッカー アイリスオーヤマ 06879241

ミニロッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06879241 品番ML-1700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ベランダなどの狭いスペースでの使用に最適な3段タイプの収納庫です。
一般的な灯油ポリタンクが3本収納できるほか、ビールコンテナ・園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管に便利です。
盗難防止に市販のダイヤル錠などが使えます。

付属品固定棚板:2枚 材質ポリプロピレン グリーン 耐荷重(kg)棚板1枚当り:約20 内寸法(mm)約800×約470×約500 外寸法(mm)約900×約520×約1700H
注意
お客様組立商品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする