曜日別特売

ハヤトールNX

ハヤトールNX - サンハヤトハヤトールNX - サンハヤトハヤトールNX - サンハヤトハヤトールNX - サンハヤトハヤトールNX - サンハヤトハヤトールNX - サンハヤトハヤトールNX - サンハヤトハヤトールNX - サンハヤト
(11件のレビュー)

頑固な油汚れをきれいに落とす、油汚れ用洗剤です。ニコチン汚れにも使用可能です。
無香料でイヤな臭いがしません。
使いやすいスプレー式強力洗浄剤です。
「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。「PRTR法」に該当する物質は使用していません。
塩素系、フロン系溶剤を使用していません。
欧州RoHS規制に対応しています。

用途
換気扇・ガスレンジ・レンジフード・レンジ周りの壁など、キッチン周辺の油汚れの清掃に。テレビやパソコンのキャビネット、照明器具のフード・スチール家具など、キッチン以外の汚れ落としにも。
ニコチン汚れにも。
使用場所キッチン、室内全般商品タイプ本体液性アルカリ性形状液体主成分界面活性剤(2.6%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)標準使用量1m2当たり約10秒噴射RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使えないもの
アルミ・銅・木・革製品、自動車の塗装面、テレビ・パソコンの画面、液晶画面などには使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32602665FCR-4131本(420mL)338-3636
980
979
1,077(税込)
当日出荷
32602656FCR-2931本(300mL)338-3628
800
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32602665
2022-11-13
用途: キッチンの清掃
韓流居酒屋食堂おんどる飲食業

間違いなくあわがしっかりと汚れを
落とすので楽に厨房の掃除が出来る
とても満足してます

対象商品 : 32602656
2020-07-06
用途: お客様の機器を清掃したり、再利用する看板をきれいにしたりしています

簡単にきれいになるので、もう何十年も利用しています

対象商品 : 32602656
2019-02-06
用途: 機械メンテナンス時

汚れ全般特に油がすぐ取れるので大変良く何年も前よりずっと使用してます

対象商品 : 32602665
2019-05-27
用途: ヤニ汚れの除去に使用
製造業

ヤニ汚れが良く落ち次回もまた購入したいと思いますます

対象商品 : 32602665
2018-01-05
用途: 工房機器管理に使用

良品です。加えて御社の対応更に良。ありがとう存じます。

対象商品 : 32602665
2017-08-16
用途: エアコンクリーニング時に使用
花岡総合設備建設業・工事業

以前から使用して居ます。タバコのヤニの除去に良く落ちるので使用して居ます。エアコンの洗浄材で落ちない汚れに良く効きます。

対象商品 : 32602665
2016-06-16
用途: 高圧碍子の清掃
カトウ電気電気・ガス・熱供給・水道業

耐圧計などの碍子清掃に使用しても短時間で加圧してもOK

対象商品 : 32602665
2015-12-14
用途: 機器修理後 綺麗に使用する
山陽特機

全く問題なく使用もう30年前から使用してます。これが一番良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする