曜日別特売

強力型斜ニッパー(ベントタイプ)

強力型斜ニッパー(ベントタイプ) - KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー(ベントタイプ) - KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー(ベントタイプ) - KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー(ベントタイプ) - KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー(ベントタイプ) - KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー(ベントタイプ) - KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー(ベントタイプ) - KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー(ベントタイプ) - KNIPEX(クニペックス)

ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。容易に平面上での作業ができるように、ヘッド部には12°のアングルを設けています。これにより約70mmのクリアランスが確保できます。

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
サイズ(mm)
質量(g)
切断能力(Φmm) ピアノ線
切断能力(Φmm) 硬線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
326057977421-200SB1本-2002582.53
7,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
190731727422-2001丁200-3002.53
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
190731887421-2501丁250-3903.03.5
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
返品不可
190731977422-2501丁250-4373.03.5
10,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
190731637421-1801丁180-2352.22.7
5,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする