曜日別特売

ラバーヘラ200

ラバーヘラ200 - 井上工具ラバーヘラ200 - 井上工具ラバーヘラ200 - 井上工具ラバーヘラ200 - 井上工具ラバーヘラ200 - 井上工具
(4件のレビュー)

耐久性・耐薬品性をアップ

用途容器等のこびりつきのカキ集め・落とし、車両のフィルム張り・パテ等、珪藻土等の塗付、木の目止等にご利用ください。材質エラストマー樹脂刃幅(mm)200内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1040388112340200×194
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
1092604512341200×90
オープン
659
725(税込)
当日出荷
1040389712341200×90
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1040389712341109260451234112341 ラバーヘラ200 井上工具 10926045ラバーヘラ200井上工具1本
659
税込725
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10403881
2025-11-17
用途: ウレタン防水の立ち上りを塗布に使用
桐谷化工建設業・工事業

ゴムなので仕方ないとは思いますが、先端がすぐにぼろぼろになります。そこがちょっと残念です。

対象商品 : 10403881
2022-06-03
用途: 膜の点検時

持ち易く幅が広いので、作業性が良く時間の効率もはかどる。

2016-09-05
用途: 産廃分別ラインの作業で使用
建設業・工事業

ラバー部分とグリップ部分が分離してラバー部分が交換できるものと思って購入したら、一体型でした。

対象商品 : 10926045
2015-02-06
用途: ウインドフィルム貼り
RABBIT

安価の割に品質も良く満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする