自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。
強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。
また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレ、雨期等に発生しやすい白濁現象も少なく、下地の色を活かした美しい塗膜により、下廻りのドレスアップとしても優れた効果が得られます。



この手のシャシ防錆塗装剤はノズルがスポット上に近いパターンが多いですがこちらの商品はパターンが広めで仕上がりが美しいです。水性にしては乾燥も早めで作業時間短縮できます。残念な事に10本に対して1本、使い切る前にノズルの詰まりが発生して1/4程度使用出来なくなりました。製造時の異物混入みたいです。この事以外は十分に満足しています。
冬タイヤ交換時に車の下回り 手が届く範囲ですがこの商品を使用しています。おかげで下回りの錆はだいぶおさえられています。商品価格もおさえていただき大変助かります。
東北の降雪地域なので、毎秋に下回り塗装に使っています。
何もしないと酷く錆びるのですが、塗った箇所は新車から7年ほど経っても綺麗な状態です。
透明なので塗る際の周囲や自車のボディを気にしなくて良いのはメリット。
耐久性は一年毎に再塗装が必要なレベルです
タイヤ交換時期に下廻りササッと見て黒いシャーシじゃマズイ所にはこのクリアシャーシをササッとスプレーしておきます。シャーシブラックより若干高いので使い分けてます。雪国なので欠かせません。何もしないより絶対良いはず!コスパが良く助かります。
塗装作業時透明なので塗装チリが分かりにくいのでいいと思います。
冬タイヤ交換時に、タイヤハウス内のサビ対策として塗布します。車高調整式サスペンションが着いているので、ブラックの塗装が付着するのは避けたいです。その点でこちらのクリアは多少付着しても分からないので、気にせず十分に吹く事で、冬期間のサビ対策として有効だと思います。
車検整備に使用しました。クリアなので他の部分に少々飛び散りしても気にならないのでこちらを使用しています。
においも気になりません。夏の使用でしたので乾きは早いと思いますが雨の日や冬場は乾燥まで少々かかるかも知れません。艶は油性にはかないませんが満足です。
作業者から使用感はよかった。今後も使用したいとの声があった。