アルミレールシェルフ

アルミレールシェルフ - 久宝金属製作所アルミレールシェルフ - 久宝金属製作所アルミレールシェルフ - 久宝金属製作所アルミレールシェルフ - 久宝金属製作所アルミレールシェルフ - 久宝金属製作所アルミレールシェルフ - 久宝金属製作所アルミレールシェルフ - 久宝金属製作所アルミレールシェルフ - 久宝金属製作所
(1件のレビュー)

【アルミ棚板】先端に倒れ止めのついた小さな奥行の棚です。CD、マガジン、スパイスラック等に好適です。
【四万十檜棚板】壁との隙間が無くフラットな棚上面で、CD、ビデオ、文庫本の収納にも好適です。棚板は強度、防虫抗菌に優れた「四万十檜」。集成、表面処理ともにJAS F☆☆☆☆規格準拠の素材を使用し、シックハウスに対応しています。四万十川源流の自然が育んだキメ細かく柔らかな手触り、爽やかな香りをお楽しみください。
【ガラス棚板】軽快で、透明感のあるディスプレイがお楽しみいただけます。洗面周り・化粧台周りの小物や、リビングの飾り板として最適です。

耐荷重(kg)1(幅100mmあたり)内容量1セット
全8種類を絞り込む
材質
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32606515T1500アルミ3006712
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
32606524T1501アルミ4506712
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
32606533T1502アルミ6006712
4,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
32606551T1512四万十檜60016012
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
32606567T1520強化ガラス3001205
5,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
32606576T1521強化ガラス4501205
7,050
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
32606585T1522強化ガラス6001205
9,050
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
32606542T1511四万十檜45016012
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32606515
2020-06-01
用途: ガーデニングの水回りへ設置
金融・保険業

施工が簡単。もう少し奥行きのあるタイプも有るとよいかと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする