タオルバー 16角

タオルバー 16角 ACE(エース) タオルバー 16角 ACE(エース) タオルバー 16角 ACE(エース) タオルバー 16角 ACE(エース) タオルバー 16角 ACE(エース) タオルバー 16角 ACE(エース) タオルバー 16角 ACE(エース)
(8件のレビュー)

付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.8×32:4本 材質SUS304・ZDC 仕上研磨・クロームメッキ 内容量1本
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32606621 300 300
2,420
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
32606637 360 360
2,540
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
32606646 450 450
2,740
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
32606655 600 600
3,060
2,698
2,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32606664 700 700
3,160
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32606664
2022-03-10
用途:
壁付け
その他業種

バーが細いものもあるとフックを掛けて使うのに便利です。

対象商品:
32606655
2021-02-03
用途:
自宅のタオルハンガーとして利用
自動車・二輪車・自転車関連業

値段から考えると高価格品に引けを取らない製品です。仕上げもよく、タオルハンガーには角のパイプが滑りにくく高級感もあり、良いです。
取り付けネジが短く(30mm位)、細いので少し重いものをかけるとだと不安になりますが、許容範囲内でしょう。

対象商品:
32606664
2020-12-05
用途:
バスタオル用に使用

角型はタオルがずれにくいので、使いやすいとの評価です。
今後とも採用していきたいです。

対象商品:
32606664
2019-05-28
用途:
住宅脱衣室のバスタオル掛けとして
建設業・工事業

シンプルなデザインで、価格も適度。使い勝手がよい。

対象商品:
32606664
2018-08-03
用途:
自家浴室用
その他業種

既存40cmを70cmにしました。使い勝手が大変良くなりました。

対象商品:
32606664
2018-04-03
用途:
お風呂ドア面に設置
建設業・工事業

お風呂ドアにタオル掛けが欲しいなと思っていたところ、こちらの商品を見つけました。
長さもピッタリでしたのでいいお買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
32606664
2015-11-10
用途:
バスドアのタオル掛けを追加

家族のバスタオルを広げて掛けるため、タオル掛けを上下2段にするため使用(上に追加)。バスドアの幅より広いものを選んで、ちょうどいい長さに切りました。付属のネジだけでは付かず別途ローレットナットを購入しましたが、最初からセットにしていただくと便利かと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
32606621
2013-03-30
用途:
風呂場タオル掛けの増設(小物ぶら下げ用)

既設のタオル掛けと同等の仕様でしたが、少し長いので50mmほど切り取り、設置場所にピッタリ収まりました。これにステンレスのリングを5個ほど付けて、軽石、ブラッシなどごろごろして邪魔な小物をまとめて下げ、風呂場がすっきりしました。
欲を言うと、ユニットバスの壁に取り付けるのに必要な「ローレットナット」が付属していると助かります。ユニットバスの壁は金属薄板ですので、付属のボルトは使えません。
ローレットナットで取り付けてみましたが、十分な強度が得られました。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする