マックス
高圧釘打機(スーパーネイラ)
高圧ピンネイラ
新形状一体型コンタクトトップ搭載(PAT.P)
押しかた選べる機構搭載(PAT.P)
エアダスタ機構搭載機
仕様
単発打専用(ST方式)
空打ち防止機構
押しかた選べる機構
打ち込み深さ調整アジャスタ
エアダスタ機構
フリープラグ付
フック付
付属品
ジェットオイラ(油入)
保護メガネ
キャリングケース
六角棒スパナ3mm(装備品)
コンタクトトップユニット2ヶ(装備品)
シリンダキャッププロテクタ(装備品)
用途
家具木工、内装仕上げ
トラスコ品番
423-8231
質量(kg)
1.3
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
使用釘(mm)
(ピン釘)長さ15~50、線径0.6×0.6
使用空気圧(MPa[kgf/cm
2
])
1.2~2.3(約12~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
215×66×274
使用ホース
(スーパー・エアホース)内径5mm以上、長さ30m以内
適合釘
P15F3、P19F3、P25F3、P25F3-S、P30F3、P30F3-S、P35F3、P35F3-S、P45F3、P45F3-S、P50F3
内容量
1台
注意
※スーパーネイラは使用圧力が異なるため、スパーエア・システム以外ではご使用になれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10093404
HA-50P2(D)
¥62,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください