マックス
高圧釘打機(スーパーネイラ)
高圧フィニッシュネイラ
エアダスタ機能搭載機
新形状一体型コンタクトトップ搭載(PAT.P)
仕様
単発打専用(ST方式)
空打ち防止機構
押しかた選べる機構
新プッシャ機構
打ち込み深さ調整アジャスタ
エアダスタ機構
フリープラグ付
フック付
付属品
保護メガネ
ジェットオイラ(油入)
六角棒スパナ4mm
キャリングケース
六角棒スパナ3mm(装備品)
コンタクトトップユニット2ヶ(装備品)
コンタクトトップF 1ヶ(装備品)
シリンダキャッププロテクタ(装備品)
使用釘(mm)
(超仕上釘)長さ15~50、線径1.05×1.26、頭径Φ1.4、頭長1.3
(仕上釘)長さ15~50、線径1.05×1.26、頭径Φ1.9、頭長1.3
適合釘
【スーパーフィニッシュネイル(超仕上釘)】SF15M0、SF15M0-S、SF20M0、SF20M0-S、SF25M0、SF25M0-S、SF30M0、SF30M0-S、SF35M0、SF35M0-S、SF40M0、SF40M0-S、SF45M0、SF45M0-S、SF50M0、SF50M0-S
【フィニッシュネイル(仕上釘)】F15M0、F15M0-S、F20M0、F20M0-S、F25M0、F25M0-S、F30M0、F30M0-S、F35M0、F35M0-S、F40M0、F40M0-S、F45M0、F45M0-S、F50M0、F50M0-S、F55M0、F55M0-S
用途
内装仕上げ
トラスコ品番
444-6321
質量(kg)
1.2
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm
2
])
1.0~2.3(約10~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
237×65×276
使用ホース
(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
内容量
1台
注意
※スーパーネイラは使用圧力が異なるため、スパーエア・システム以外ではご使用になれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10093562
HA‐55SF1(D)
¥71,500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください