曜日別特売

ダイヤモンドカップホイール(乾式)

ダイヤモンドカップホイール(乾式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(乾式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(乾式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(乾式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(乾式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(乾式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(乾式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(乾式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

一般建材に最適な汎用・寿命重視タイプ
ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。

用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石にダイヤ層厚(T)(mm)4.5ダイヤ層幅(W)(mm)7適合材コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
穴径H(Φmm)
トラスコ品番
種別
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02304915CSP49815123-9767シングルカップ270
21,260
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
02304924CSP512522123-9775シングルカップ450
34,010
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
02304863CDP49815123-9783ダブルカップ280
25,240
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
02304872CDP512522123-9791ダブルカップ430
39,840
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする