上蓋用ステー

上蓋用ステー - 栃木屋上蓋用ステー - 栃木屋上蓋用ステー - 栃木屋上蓋用ステー - 栃木屋上蓋用ステー - 栃木屋上蓋用ステー - 栃木屋
(6件のレビュー)

中央に簡易ストッパーがついています。

材質/処理
(丸型金具・L型金具・アーム)SPCC/Cr
(リベットA・C)BSW/Sn-Co「Cr色」
(リベットB)SWRM/Cr
(ナイロンワッシャー)PA/「原色」
(板バネ)SUP/Cr
(平座金)SPCC/Ni
(ボール)SUJ/-
用途キャビネット・家具・オーディオ機器等質量(g)122.5許容荷重(N[kgf])約39.2[4]ロック解除力(N[kgf])約32.4[3.3]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※サラねじ又は、サラリベットで取付けの場合は、取付け側に面取り加工を施して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09327324TM-60-L
オープン
779
857(税込)
当日出荷
09327333TM-60-R
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09327324
2022-11-19
用途: バイクのリアケースの開閉に
ケアカム卸売・小売業

摩耗すると止まらなくなるので、数年経つと交換が必要になります。

対象商品 : 09327324
2021-06-04
用途: アネアゲ蓋に使用
角田石油サービス業

ホームセンターには見付らず外で使う木製箱のフタに使いました。問題なく使用できます。上げるとカチッと音がしてロックがかかり安心できます。

対象商品 : 09327324
2019-10-05
用途: お茶箱の蓋の開閉
その他業種

価格・質・装着のしやすに満足してます。
何度も購入させていたおります。

対象商品 : 09327324
2019-03-11
用途: 軽キャンの跳ね上げ扉用

上開きで無段階で180度近くまで開くと良いかナーア

対象商品 : 09327324
2013-05-10
用途: 幅1600mmの木製大型ゴミストッカーの上蓋に左右設置。

できればステンレス製の製品にしたかったものの、使ったことがない部品で、上蓋の重量から見て、うまく機能するのか確信がなかったのでスチール製を購入したが、表面の仕上げに高級感があり、中間位置でしっかり固定ができて機能的にも申し分なかった。他に一回りサイズの小さいもの左右と前蓋用も合わせて購入し、これらは未だ取り付けていないが、なかなか良い。DIYでいろんなものを作っており、ホームセンターでは取り扱っていない商品が多種あるので、価格が安ければ、今後も利用させていただきたい。ついでに、来年車検の車のプラグも先行購入したが、他より安価に購入することができた。良いショップだと思う。

3が参考にしています
対象商品 : 09327333
2014-03-03
用途: 既存物が壊れたため取り替えた。
アオキ建装

しっかりしていてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
1が参考にしています
2022-10-06
質問:
上蓋用ステーの取付目的を教えてください。
回答:
キャビネット・家具・オーディオ機器等の扉のストッパーとしてご使用頂いております。
対象商品:
09327324
2011-10-31
質問:
小さなキャビネットのストッパーとして使用可能でしょうか?
回答:
キャビネット・家具・オーディオ機器等の扉のストッパーとしてご使用頂いております。
対象商品:
09327324
2011-09-27

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする