曜日別特売

カストロコート

カストロコート - ノーブランド
(3件のレビュー)

表地はナイロンで引っかけ傷にも強く、丈夫です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
用途防寒に。ネイビー生地(表地)ツイル種別コート機能防寒材質(裏地)アクリル100%材質(表地)ナイロン100%材質(袖裏)ナイロンキルト名入れ可(防寒)内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3262142581411M
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
代替品有
3262143481411L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
代替品有
3262144381411LL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
代替品有
32621452814113L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
代替品有
32621461814114L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
代替品有
32621477814115L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3262142581411581123151800画像準備中ナイロンカストロコートノーブランド1枚
4,398
税込4,838
品番が変更になりました
3262143481411581123311800画像準備中ナイロンカストロコートノーブランド1枚
4,398
税込4,838
品番が変更になりました
3262144381411581123401800画像準備中ナイロンカストロコートノーブランド1枚
4,398
税込4,838
品番が変更になりました
3262145281411581123491800画像準備中ナイロンカストロコートノーブランド1枚
4,398
税込4,838
品番が変更になりました
3262146181411581123581800画像準備中ナイロンカストロコートノーブランド1枚
4,398
税込4,838
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24925678
2017-01-17
用途: 普段使い
その他業種

ノーブランドですが、作りはしっかりしております。防寒力もバッチリOKです。コストパフォーマンスが高い商品だと思います。

3が参考にしています
2025-02-26
用途: 屋外での作業時に

薄いわりに暖かく重宝しています。
若干首回りが寒いですが、そこはネックウォーマー等で対応しています。

対象商品 : 32621425
2020-11-20
用途: 冬の屋外の作業の時に使用
秋房板金建設業・工事業

近隣の店を探したがカストロコートを置いている店がなくて困っていた。
貴社から購入出来て今年の冬の防寒対策ができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする