曜日別特売

LZ回転灯

LZ回転灯 - 仙台銘板LZ回転灯 - 仙台銘板LZ回転灯 - 仙台銘板

発行色:高輝度LED赤12球、全方向発光
連続使用時間、約40日(マンガン電池使用時)

材質(レンズ、外ケース)ポリカーボネネート樹脂、(電池ケース)ABS樹脂使用電池単1×2本点滅数(回/分)約200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※使用環境に合わせ、別途アタッチメントを購入してください。
(マグネットタイプ、コーンタイプ、クランプタイプ)
※明るい場所での使用には適しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32615877LZ-04A(レンズ)橙、(外ケース)透明
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
35069054LZ-04A(レンズ)黄、(外ケース)透明
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする