曜日別特売

ソケット

ソケット - コダマ樹脂ソケット - コダマ樹脂ソケット - コダマ樹脂ソケット - コダマ樹脂ソケット - コダマ樹脂
(32件のレビュー)
用途ローリーの排出用として。材質ポリエチレンタイプ部品内容量1個
注意
※AT600、600B、2000、3000には取り付け不可※個人宅配送不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32616421JP-4014AT100、200、300、500、800、10001インチソケット64-5019-63
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
32616437JP-4015AT100、200、300、500、800、10001.5インチソケット64-5019-64
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: ローリータンクから野菜の水やりに使用しているが突風でタンクが倒れてソケットが破損してしまったので交換した。
製造業

モノタロウさんは品揃いが豊富な事と注文してから手元に届くまでの時間がとても早いので有難いです。

対象商品 : 32616421
2025-06-16
用途: タマローリータンクに使用
株式会社EX建設業・工事業

タマローリータンクに使用。
水漏れはありませんので問題なく使えてます

対象商品 : 32616421
2024-02-03
用途: 500リットルタンクの取り出し口
農・林・水産業

農業用水 500リットルタンクの水取出し部に使用しました。タンク取付部からVP管(呼び径25)に変換できるので配管作業時間の短縮になりました。

2が参考にしています
対象商品 : 32616421
2024-08-21
用途: タンクの排水
Leinz卸売・小売業

タンクに使用しました。こういう部品が入手できるのは助かります。

対象商品 : 32616437
2023-04-26
用途: 同社製タマローリーAT-200にバルブを取付るためのアダプタとして

ポリ製タンクに配管を行うのに必需品。(ネジ規格が配管用とは異なるのでコレで変換する。)
自己潤滑性と弾性によりタンク側には基本的にシールテープは不要。
離型剤のため滑りが良く、逆に締め付けの際に工具が滑りやすい。

2が参考にしています
対象商品 : 32616421
2022-07-17
用途: タンクの水の出し入れ
古川農場農・林・水産業

大変満足ですが、シールテープないと漏れる場合があります。そこは注意ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 32616437
2022-02-26
用途: 排水作業
その他業種

コダマのローリー用に購入。特殊な部品で、近所のホームセンターには置いていないので助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 32616421
2021-08-23
用途: 散水設備

コダマのローリー用に購入しましたが、
水漏れもなく問題なく利用できています。
少し特殊な部品ですが、すぐに届けていただけるので
とてもありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
1が参考にしています
2023-02-17

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする