仕様スチールコア40mm
最大錐推力kN{kgf}/2.21{225}
最小吸着板厚(mm)/6
前後移動量(mm)/20・(左右40)
電磁石(mm)/角形70×192
付属品センタピンガイド、センタピンオイルタンク、固定ストラップ、六角穴付き止めねじ、ケース
六角棒スパナ、片口スパナ、切削材(500cc)、キャップ、ブラシキャップ用レンチ、ターンテーブル付
電磁石寸法(mm)角形70×192スピンドル回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)660スピンドルテーパーねじ込み式穴あけ能力(mm) 鉄工40最大ストローク(mm)49電源(V)単相100全負荷電流(A)8消費電力(W)760コード長さ(m)3心・2.7モーター単相直巻整流子モーター移動量(mm)(前後)20・(左右)40最小吸着板厚(mm)6最大錐推力(kN[kgf])2.21[225]質量(kg)9.6(コードを除く)高さ(mm)243内容量1台