光
収納フック
お部屋の壁面はもちろん家具や机・イスの背もたれ・車内等のフックとして。
フック部分は収納タイプですので、ご使用されない時はジャマにならないスッキリデザインです。
材質
亜鉛
付属品
ビス2個入り
耐荷重(kg)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32621827
KSUF-11
小
サテンニッケル
15×48×14
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
32621836
KSUF-12
小
シルバー
15×48×14
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
32621845
KSUF-13
大
サテンニッケル
26×49×14
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
返品不可
32621854
KSUF-14
大
シルバー
26×49×14
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください