Panasonic(パナソニック)
コンパクトスクエアC級(10形)
リモコン自己点検機能付:FSK90910K〔別売〕
色
クールホワイト
材質(本体)
樹脂
内容量
1台
注意
本体のみ(表示板は含まれません)
両面型は壁直付できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32623236
FA10229ENL
W62・L155・H169
1.2(本体・表示板)
¥27,100
取扱い終了
32623227
FA10219ENL
W155・H169・P(出しろ)48
0.9(本体・表示板)
¥27,050
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください