※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
コンパクトスクエアC級(10形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
32623227
品番
FA10219ENL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,050
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リモコン自己点検機能付:FSK90910K〔別売〕
仕様
片面型
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
定格電圧:AC100V
消費電力:4.7W
入力電流:0.09A
ニッケル水素蓄電池使用・点検スイッチ付・自己点検スイッチ付
ランプモニタ(赤)付・充電モニタ(緑)付
交換電池 FK733・型式認定番号・1AS111-3142
電池内蔵型
壁直付・天井直付・吊下兼用型(内照パネル式)
天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。
ランプ:CF137T4EN/C
寸法(mm)
W155・H169・P(出しろ)48
質量(kg)
0.9(本体・表示板)
色
クールホワイト
材質(本体)
樹脂
注意
本体のみ(表示板は含まれません)
両面型は壁直付できません。