曜日別特売

埋込アースターミナル付コンセント(フラット型)

埋込アースターミナル付コンセント(フラット型) - Panasonic(パナソニック)埋込アースターミナル付コンセント(フラット型) - Panasonic(パナソニック)埋込アースターミナル付コンセント(フラット型) - Panasonic(パナソニック)
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込口形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41041226WN1432-
820
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
41041235WN15324K-
810
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
32625853WN10312P 15A 125V
520
取扱い終了
代替品有
41041201WN103142P 15A 125V
540
取扱い終了
返品不可
代替品有
41041217WN14312P 15A 125V
480
取扱い終了
返品不可
代替品有
41041244WN1532H-
730
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32625853WN103126880334WN1031KWN1031 フルカラー埋込アース付コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック) 26880334フルカラー埋込アース付コンセント(フラット型)Panasonic(パナソニック)1個
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41041201WN1031426880413WN10314KWN10314 フルカラー埋込絶縁アース付コンセント (フラット型) Panasonic(パナソニック) 26880413フルカラー埋込絶縁アース付コンセント (フラット型)Panasonic(パナソニック)1個
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41041217WN143126880395WN1431KWN1431 フルカラー埋込アース付コンセント ワンタッチプレート・ワンタッチ取付枠用 Panasonic(パナソニック) 26880395フルカラー埋込アース付コンセント ワンタッチプレート・ワンタッチ取付枠用Panasonic(パナソニック)1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする