曜日別特売

埋込抜け止め接地ダブルコンセント

埋込抜け止め接地ダブルコンセント - Panasonic(パナソニック)埋込抜け止め接地ダブルコンセント - Panasonic(パナソニック)埋込抜け止め接地ダブルコンセント - Panasonic(パナソニック)埋込抜け止め接地ダブルコンセント - Panasonic(パナソニック)埋込抜け止め接地ダブルコンセント - Panasonic(パナソニック)埋込抜け止め接地ダブルコンセント - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm内容量1個
注意
※適合電線以外は絶対に使用しないでください。
誤って使用しますと発熱したり、接触不良を起こす原因になります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32625862WN1162ミルキーホワイト-
920
829
912(税込)
当日出荷
41041567WN1162A1チョコ接地リード線付
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41041576WN1162G1接地リード線付
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41041585WN1162R1接地リード線付
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41041594WN1162W1ミルキーホワイト接地リード線付
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41041585
2021-04-10
用途: 病院の非常電源回路に使用しました
生方デンキサービス業

フルカラー配線器具なので安心して使用でき施工も容易に出来とても気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 32625862
2018-03-30
用途: 舞台用機器に
製造業

個別のコンセントブロックで組むと横向きになってしまうので、縦向きになるこちらは重宝します。あとはお値段!

3が参考にしています
対象商品 : 32625862
2016-05-29
用途: 通常コンセントからの変更
未来工房サービス業

よい物を安く 満足しています

2が参考にしています
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
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする