曜日別特売

15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型)

15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型) - Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型) - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用
600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V適合プレートフルカラー3コ用内容量1個
注意
※適合電線以外は絶対に使用しないでください。
誤って使用しますと発熱したり、接触不良を起こす原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32625887WN1931
980
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: エアコン専用コンセント
有限会社イワサキプランニング

マンションリホーム時に交換
意外と最寄りのホームセンターに置いていない

2023-12-11
用途: エアコン専用コンセントに
建設業・工事業

将来的に200Vのエアコンでも使えるように、ひとまず本品に交換しました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする