曜日別特売
モノタロウ

ガラスうろこ取りクリーナー

ガラスうろこ取りクリーナー - モノタロウ
(156件のレビュー)

ガラスクリーナーでは落とせない頑固な油膜やうろこをスッキリ落とします。さえぎられていた視界も回復し、快適さもアップします。

使用方法
1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。
2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。
3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。
4.最後に乾いた布で拭きとってください。
5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
仕様
適するもの:自動車用窓ガラス、ガラス製ミラーの油膜及びウォータースポットの除去、陶器製トイレの水垢、ステンレス(表面加工のないもの)の汚れ除去、洗面台、浴室のタイル。
適さないもの(上記以外のもの):ステンレス(鏡面加工仕上げ、ヘアライン加工等の表面加工の施してあるもの)・アルミ・貴金属製品、塗装面、プラスチック、特殊表面処理ガラスなど。
用途ガラス・ミラーのうろこ取りに。成分無機系研磨材・増粘剤タイプクリーム状使用量フロントガラス1枚あたり20g程度(作業時間約10分)内容量1個(500g)
化学物質安全性参考資料:
注意
※サイドミラーには使用しないで下さい。
※こちらの商品にはスポンジが付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32627612-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32627612-20107815-- ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ 20107815ガラスうろこ取りクリーナーモノタロウ1個(500g)
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:156
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32627612
2024-06-20
用途: 車のメンテナンス作業時
東日本観光バス株式会社

この度の商品に関しては大変良い商品でした、また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

対象商品 : 32627612
2019-11-02
用途: 洗車時
Garage みはらし自動車・二輪車・自転車関連業

作業は面倒ですが、効果は抜群です。 レインXのような商品を使う前にこの用品を使用すると、面白いように雨水が流れて行きます。おすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 32627612
2019-06-09
用途: 車両
有限会社下越環境開発

社用車および自家用車のガラスに使用してます、反射もなく、重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 32627612
2018-07-28
用途: 車も浴室も

かなりの効果が簡単に出ます。必需品です。かなり使いごたえがあります。

対象商品 : 32627612
2015-10-11
用途: ガラスの油膜取りに

ガラスのウロコ落としと油膜取りに使用しています。以前のロットには原産国の記載がありませんでしたが、今回購入したものは日本製でした。
コスパに満足しています!

2が参考にしています
対象商品 : 32627612
2016-01-12
用途: 車、家のガラスの掃除
建設業・工事業

5年間も油膜、うろこがついた状態でしたが、約15分くらいの作業で大変よく取れました。
素人での作業は困難と思われがちですが、意外と簡単な作業で除去でき満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 32627612
2016-11-06
用途: お風呂のガラス磨き

良く落ちます たっぷり使える
半分の量で安いのが有ると良いと思う

2が参考にしています
対象商品 : 32627612
2016-04-22
用途: 車のガラスのうろこ取り

ポリッシャーを使えば結構簡単にうろこが落ちます。
手作業では大変だと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
どのような汚れが取れるのでしょうか?
回答:
基本的に本製品は雨などに含まれる不純物が固まったような汚れを落とす製品です。
フロントガラスの水が蒸発した後の塊はこの商品で取る事が出来ます。
対象商品:
32627612
1が参考にしています
2013-11-19
質問:
ガラス・ミラー対応なのに何故サイドミラーはダメなのですか?
回答:
ミラーに塗られてている水滴防止剤が取れる恐れがあるため、ご使用のお勧めをしておりません。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
対象商品:
32627612
5が参考にしています
2012-08-22

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする