Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズ 埋込接地コンセント
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
仕様
送り端子なし(接地送り端子あり)
タイプ
シングルタイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32627901
WN1101SW
ホワイト
¥
325
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
41031995
WN1101F
ベージュ
¥
475
¥
469
¥
516
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
41032013
WN1101H
グレー
¥
475
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
41032004
WN1101G
利休色
¥
280
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意