Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズ 埋込抜け止め接地コンセント
(1件のレビュー)
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32627926
WN1161SW
ホワイト
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
41032171
WN1161F
ベージュ
¥
670
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41032187
WN1161G
利休色
¥
430
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意