曜日別特売

コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセント

コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセント - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセント - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセント - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32627935WN1821SWホワイト
360
359
395(税込)
当日出荷
41040623WN1821Fベージュ
510
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
41040632WN1821G利休色
300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32627935
2021-07-22
用途: エアコン接続
強右衛門商店卸売・小売業

コスモシリーズはいろいろあり、金属枠を購入すれば自分でスイッチ、コンセントのアレンジが自由自在にできます。ここまでなら電気工事士の免許もいらないので試してみる価値はありますよ。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする