曜日別特売

コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(金属枠付)

コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(金属枠付) - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(金属枠付) - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(金属枠付) - Panasonic(パナソニック)
(19件のレビュー)
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]
[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]
[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]
[600Vポリエチレンケーブル]
Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ種別金属枠コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32627944WTF1502WKホワイト
420
409
450(税込)
当日出荷
41031855WTF1502FKベージュ
570
519
571(税込)
当日出荷
41031873WTF1502HKグレー
570
519
571(税込)
当日出荷
41031864WTF1502GK利休色
350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32627944
2022-08-22
用途: リフォーム時交換
その他業種

既存の金属枠との適合も良く、全く問題無く短時間での交換、取り付けがで来ました。

対象商品 : 41031873
2021-01-19
用途: コンセント取り替え
その他業種

グレー色はホームセンターにないのでいつもモノタロウさんで購入しています。古いコンセント等をグレー色で統一したいため助かります。アース付きタイプもあるので徐々に交換したいと思います。

対象商品 : 32627944
2021-03-24
用途: スイッチカバーの交換
建設業・工事業

壁紙の張替えのためスイッチ、コンセントの色合わせに使用しました。
壁紙と色が会い満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 32627944
2020-10-24
用途: コンセントの増設

既設のコンセントと同じパナソニックの商品なので安心して使用できます。

対象商品 : 32627944
2020-06-13
用途: コンセントカバー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

フルカラーのカバーはほぼミルキーホワイトが多く、白い壁紙にはいまいち(個人的感覚)なのでコスモシリーズのホワイトカバーと一緒に交換しました。コンセント部分もホワイトで統一感がありスッキリしました。

対象商品 : 32627944
2019-03-05
用途: 埋め込みコンセント
その他業種

普通です。何の問題もありません。コスモのプレートは厚みがあり他のコンセントでは隙間が空きましたがこれは当然ながら隙間など開かずぴったりでした。

対象商品 : 41031873
2018-12-03
用途: リフォーム
有限会社ツカサ興業建設業・工事業

安定の、コスモワイドシリーズ、
コストパフォーマンスも良し

対象商品 : 32627944
2018-08-17
用途: 屋内電気工事

他メーカの差し込みが固く交換しました。パナソニック製が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする