Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地コンセント
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント形状
接地2P 15A 125V
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32627962
WTF11313WK
ホワイト
1
¥
810
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
41031681
WTF11313FK
ベージュ
2
¥
960
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41031706
WTF11314FK
ベージュ
2
¥
960
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41031724
WTF11314WK
ホワイト
2
¥
810
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41031697
WTF11313GK
利休色
2
¥
680
取扱い終了
返品不可
41031715
WTF11314GK
利休色
2
¥
690
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意