コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付)

コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付) - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付) - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付) - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
タイプ金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32627987WTF1532WKホワイト
810
749
824(税込)
当日出荷
41031645WTF1532FKベージュ
960
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
41031663WTF1532HKグレー
960
899
989(税込)
当日出荷
41031654WTF1532GK利休色
680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32627987
2016-04-26
用途: 壁紙交換の際に同時に交換
運輸・通信業

とても扱いやすく満足しています。フルカラーとの相違点がわかりにくいのでセット品を購入した方が確実です。知識があればとても扱いやすい商品でした。

対象商品 : 32627987
2013-04-09
用途: 家の修理

近所のホームセンターの方が 格段に安いって 1個で80円も高いです

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする