コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(金属枠付)

コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(金属枠付) - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(金属枠付) - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(金属枠付) - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(金属枠付) - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(金属枠付) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]
[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]
[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]
[600Vポリエチレンケーブル]
Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15内容量1個
全7種類を絞り込む
タイプ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32628005WTF113238W金属枠ホワイト
980
839
923(税込)
当日出荷
41031733WTF113238F金属枠ベージュ
1,130
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
41031751WTF113238H金属枠グレー
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
41031785WTF113248W絶縁枠ホワイト
980
839
923(税込)
当日出荷
41031767WTF113248F絶縁枠ベージュ
1,130
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
41031742WTF113238G金属枠利休色
840
取扱い終了
返品不可
41031776WTF113248G絶縁枠利休色
850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41031751
2021-02-07
用途: トイレ用コンセント
その他業種

水廻りなので接地極付き2口を設置。一般コンセントより高価ですが安全に使用できるので良かったです。
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
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする