曜日別特売

コスモシリーズ 埋込抜け止めダブルコンセント

コスモシリーズ 埋込抜け止めダブルコンセント - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込抜け止めダブルコンセント - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数2コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32628014WTF10623WKホワイト
700
669
736(税込)
当日出荷
41032126WTF10623FKベージュ
850
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
41032135WTF10623GK利休色
610
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32628014
2018-07-28
用途: 電気機器の交換

天井コンセントに使用します。抜け止めタイプなので便利です。

対象商品 : 41032126
2017-07-18
用途: 常時刺してる家具裏のコンセントに。
建設業・工事業

家具裏のコンセントに大きめのアダプタを刺していたのですが、
アダプタの重みのせいか、よく抜けかかっているのを見つけ差し込み直していました。
家具裏なので差し込み直すのも家具を動かして差し込み直すのは面倒だし、ホコリ等でショートするのが怖いと思い、こちらの抜け止めコンセントに変えました。
変えて暫く経ちますが抜けかかる事もなくなり、安全に使えるようになりました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする