コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付)

コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付) - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付) - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付) - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)
タイプ金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32628032WTF19313WKホワイト
980
939
1,033(税込)
当日出荷
41031173WTF19313FKベージュ
1,130
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
41031191WTF19313HKグレー
1,130
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
41031182WTF19313GK利休色
810
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32628032
2025-08-29
用途: エアコンの200Vから100Vの切替で使用

元々付いていたエアコンが容量が大きいかったため、12年使用して、冷えが悪くなったため容量を下げた機種に交換してためコンセントを100V用にしました。
取付も簡単で使い勝手が良く重宝しています。
プレートの色合わせもバッチリです。

対象商品 : 32628032
2023-09-20
用途: エアコン用コンセント
サービス業

定番のパナソニック製
エアコン交換で200Vから100V変更
至極普通に良い商品

対象商品 : 32628032
2019-11-17
用途: 電気配線工事
Technical Adviser建設業・工事業

エアコン用のコンセントとして仕様しました。特に問題も無く良い商品と思います。

対象商品 : 32628032
2011-07-16
用途: 整理

安くて最高

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする