曜日別特売

コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)

コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付) - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付) - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付) - Panasonic(パナソニック)
(6件のレビュー)
タイプ金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32628041WTF19223WKホワイト
810
769
846(税込)
当日出荷
41031225WTF19223FKベージュ
960
849
934(税込)
当日出荷
41031243WTF19223HKグレー
960
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
41031234WTF19223GK利休色
670
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 電気工事

パナソニックなので品質は確実で使い易い。安心して使用できる。

対象商品 : 41031225
2022-04-26
用途: EV車用電源

EV車用の電源作成です。
知人の電気工事士さんに頼み、丁寧に設置していただきました。

対象商品 : 32628041
2021-02-02
用途: 電気配線用として
農・林・水産業

エアコン電源用として購入しました。
全く問題ありません

1が参考にしています
対象商品 : 32628041
2017-07-17
用途: 200v溶接機の設置

特に問題なし。クーポン利用でお得に購入できました。

対象商品 : 32628041
2017-01-14
用途: エアコン工事

いつも使用しております。
特に不具合もなく安心して使えます。

対象商品 : 32628041
2012-05-19
用途: 電気工事
長谷川サービス

一般的で使いやすいです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする