Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(250V)
(1件のレビュー)
タイプ
絶縁枠
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 250V
定格電流(A)
15/20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32628057
WTF19324WK
ホワイト
¥
1,085
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
41031146
WTF19324FK
ベージュ
¥
1,235
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41031164
WTF19324HK
グレー
¥
1,235
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41031155
WTF19324GK
利休色
¥
920
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意