曜日別特売

テレホンモジュラジャック

テレホンモジュラジャック - Panasonic(パナソニック)テレホンモジュラジャック - Panasonic(パナソニック)テレホンモジュラジャック - Panasonic(パナソニック)テレホンモジュラジャック - Panasonic(パナソニック)テレホンモジュラジャック - Panasonic(パナソニック)テレホンモジュラジャック - Panasonic(パナソニック)テレホンモジュラジャック - Panasonic(パナソニック)テレホンモジュラジャック - Panasonic(パナソニック)
(7件のレビュー)
内容量1個
全25種類を絞り込む
極数
25種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
タイプ
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32628066WNT15629W6極2心ホワイトフル端子-
610
599
659(税込)
当日出荷
32628075WNT15649W6極4心ホワイトフル端子-
910
909
1,000(税込)
当日出荷
41052042WN4623WKC付6極2心ホワイトフル端子-
980
979
1,077(税込)
当日出荷
41052051WN4624WKC付6極4心ホワイトフル端子-
1,280
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
41052067WNT15629F6極2心ベージュフル端子-
760
759
835(税込)
当日出荷
41052085WNT15629H6極2心グレーフル端子-
760
759
835(税込)
当日出荷
41052103WNT15649F6極4心ベージュフル端子-
1,060
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
41052121WNT15649H6極4心グレーフル端子-
1,060
999
1,099(税込)
当日出荷
41052164WNT156696極6心ブルー-ねじなし端子
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41052173WNT15669F6極6心ベージュ-ねじなし端子
1,360
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
41052191WNT15669H6極6心グレー-ねじなし端子
1,360
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
41052207WNT15669W6極6心ホワイト-ねじなし端子
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41052137WNT15649P6極4心ミルキーフル端子-
440
取扱い終了
返品不可
代替品有
41052076WNT15629G6極2心利休色フル端子-
320
取扱い終了
返品不可
41052094WNT15629P6極2心ミルキーフル端子-
340
取扱い終了
返品不可
41052112WNT15649G6極4心利休色フル端子-
460
取扱い終了
返品不可
41052146WNT15649W026極4心オフホワイト絶縁枠付-
830
取扱い終了
返品不可
41052155WNT15649W046極4心オフホワイト絶縁枠付-
970
取扱い終了
返品不可
41052182WNT15669G6極6心利休色-ねじなし端子
680
取扱い終了
返品不可
41052216WNT1781GK8極8心利休色フル端子-
1,350
取扱い終了
返品不可
41052225WNT1781WK8極8心ホワイトフル端子-
1,520
取扱い終了
返品不可
41052234WNT1881GK8極8心利休色ISDN用モジュラジャック-
1,350
取扱い終了
返品不可
41052243WNT1881WK8極8心ホワイトISDN用モジュラジャック-
1,520
取扱い終了
返品不可
41052252WNT1882GK8極8心利休色終端用-
1,680
取扱い終了
返品不可
41052261WNT1882WK8極8心ホワイト終端用-
1,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41052137WNT15649P32626045WNT15649WNT15649P 埋込テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック) 32626045埋込テレホンモジュラジャックPanasonic(パナソニック)1個
909
税込1,000
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32628066
2024-03-18
用途: リフォーム時
有限会社カミリア商事

携帯の普及により、現在はあまり使用することがなくなったが、安価に交換ができ大変助かりました。

対象商品 : 41052085
2023-06-04
用途: スイッチやコンセント全般をブラック(またはグレー)に交換することでおしゃれにします。

既存のものはホワイトでしたが、グレーにすることでとてもシック且つおしゃれになりました。

対象商品 : 32628066
2021-02-02
用途: 電話コンセントの増設
建設業・工事業

普通の電話の場合はパナのこれに限る。仕上がりも美しいし安価で言うことなし。

対象商品 : 41052207
2017-07-29
用途: 部屋のリフォーム
サイシンカラー

6P4CはHCでも手に入りますが 電話をドアフォン付きにすると 6P6Cが必要で 此処にあり助かります。

対象商品 : 32628075
2017-04-05
用途: 電話回線埋込BOX用で使用
COMエンジニアリング

接続が簡単で早くて接続極性間違いが起きない設計です、便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 32628066
2017-04-27
用途: 増設、交換時

メーカー製品なので値段で選ぶことが多いですがモノタロウさんは最安値のことが多いです。

対象商品 : 32628075
2015-03-10
用途: 埋め込みテレホンジャック設置

panaの商品良いです。取り付けも簡単確実でした
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
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする