曜日別特売

情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型

情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型 - Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型 - Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型 - Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型 - Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型 - Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型 - Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型 - Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型 - Panasonic(パナソニック)
(10件のレビュー)
極数8極8心規格CAT5E仕様埋込型内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32628084NR3160W「LAN」表示付ホワイト
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
41052453NR3160F「LAN」表示付ベージュ
2,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
32908985NR3160L-ブルー
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
41052471NR3160GL-グリーン
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
41052487NR3160H-グレー
2,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
41052505NR3160R-レッド
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
41052532NR3160Y-イエロー
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
41052514NR3160W01-オフホワイト
1,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
41052462NR3160G「LAN」表示付利休色
オープン
取扱い終了
返品不可
41052496NR3160P-ミルキーホワイト
1,350
取扱い終了
41052523NR3160WP-ホワイト
1,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41052514NR3160W0141562188NR3160WNR3160W01 ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT5 ホワイト Panasonic(パナソニック) 41562188ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT5 ホワイトPanasonic(パナソニック)1箱(10個)
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32628084
2022-11-03
用途: 自宅LAN 4芯ケーブルで配線

ケーブル上から左から白橙2線開けて青で
無事宅内インターネット開通

1が参考にしています
対象商品 : 41052487
2022-01-20
用途: 電気工事

モジュラジャックの取付がサポート枠にそのまま取付でき使い勝手が良い

対象商品 : 41052462
2021-08-25
用途: LAN施設工事
その他業種

ホワイト、ベージュ、他ではなかなかない「利休色」、その他各色そろっていて、コンセントの色と合わせられて良いです。パナソニック製なので全く問題ありません。

対象商品 : 32628084
2021-01-10
用途: 事務所に

工具不要で結線場所も記載していますので誰でも使えると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32628084
2018-12-23
用途: 構内の無線LANの端末処理

構内の別建屋にLANを構築するため無線LANを電波の通るところに設置、そこから有線でLANケーブルを架線するのですが、ケーブル端末の仕上げのために購入しました。
通常のB配線にて結線するに、配線番号(色)がきちんと刻印表示されており、通信には詳しくありませんが、簡単に端末処理ができました。

2が参考にしています
対象商品 : 32628084
2018-11-23
用途: LAN工事

LAN配線工事に利用しています。RJ45のコネクタ工事がとても簡単に施工できます。

1が参考にしています
対象商品 : 32628084
2017-07-18
用途: 2階への有線LANの設置

商品到着も発注から3日で到着。品物も問題なく設置できて大変満足しています。

対象商品 : 32628084
2015-08-13
用途: 自宅

品質よし。使い勝手よし。価格はどこで買っても変わらないくらいなのでクーポンなどがあるときに購入しました。購入は2回目です。
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
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする