エアデュース(エアコンフィルター)

エアデュース(エアコンフィルター) - カーメイト
(10件のレビュー)

優れた除じん性能:通気性を落とさず、除じん力UP。花粉を約99.9%カット
複合活性炭使用でうれしい脱臭性能:アンモニア、ホルムアルデヒド、アルトアルデヒド、酢酸を強力脱臭。さらにカビ臭や排ガスに含まれるNox、Sox、トルエン、キシレンも除去。
安心の防菌・防カビ性能:健康に害するカビ、菌を強力除去、フィルター内での繁殖もさせません。

内容量1個
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
適合車種
パーツNo.
他社参考品番(TOYO)
他社参考品番(NITTO)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32630114FD101トヨタセルシオ87139-50010CT-10321-001D
オープン
取扱い終了
32630123FD102トヨタアリスト88508-48020CT-10121-001K
オープン
取扱い終了
32630132FD103トヨタアルファード88880-32020CT-10521-003K
オープン
取扱い終了
32630141FD104トヨタbB88508-52010-21-002K
オープン
取扱い終了
32630157FD105トヨタセルシオ88880-22030CT-10621-004DC
オープン
取扱い終了
32630166FD106トヨタbB87139-30020、87139-30040CT-10821-006D
オープン
取扱い終了
32630175FD107トヨタパッソ88508-97201CT-10921-007N
オープン
取扱い終了
32630184FD108トヨタハイエース---
オープン
取扱い終了
32630193FD201ニッサングロリアB7200-2Y100CN-21022-001D
オープン
取扱い終了
32630202FD202ニッサンADバンB7200-5U100CN-20222-002D
オープン
取扱い終了
32630211FD203ニッサンスカイラインB7200-AD000CN-20422-001D
オープン
取扱い終了
返品不可
32630227FD204ニッサンエルグランド27274-WL000-22-005D
オープン
取扱い終了
32630236FD205ニッサンキューブB7200-AX100CN-20622-004D
オープン
取扱い終了
32630245FD206ニッサンエルグランド27495-WL000CN-209K-
オープン
取扱い終了
32630254FD207ニッサンセレナAY680-NS022CN-21122-008K
オープン
取扱い終了
32630263FD301ホンダインサイト06801-S10-000-25-001K
オープン
取扱い終了
32630272FD302ホンダインテグラ08R79-S5A-A00CH-30325-003K
オープン
取扱い終了
32630281FD304ホンダザッツ08R79-S2K-A00CH-30225-002K
オープン
取扱い終了
32630297FD305ホンダゼスト08R79-SAA-000ACH-30425-004K
オープン
取扱い終了
返品不可
32630306FD306ホンダアコード80292-SEA-003CH-30625-006K
オープン
取扱い終了
32630315FD307ホンダステップワゴン08R79-S3N-A00CH-30525-005DC
オープン
取扱い終了
32630324FD308ホンダアヴァンシア08R79-S0A-A00--
オープン
取扱い終了
32630333FD309ホンダライフ08R79-SFA-000A-25-007D
オープン
取扱い終了
32630342FD401スバルレガシィ72880-AE000CF-80128-002N
オープン
取扱い終了
32630351FD402スバルインプレッサ72880-FE000CF-80228-001K
オープン
取扱い終了
32630367FD501スズキモコ95860-81A00CS-90129-001K
オープン
取扱い終了
32630376FD502スズキスイフト95860-78F00CS-90229-003D
オープン
取扱い終了
32630385FD503スズキタウンエース95860-58J00CS-90329-007K
オープン
取扱い終了
32630394FD601トヨタデュエット88568-97201CD-60127-001N
オープン
取扱い終了
32630403FD602ダイハツタント88880-B2010CD-602K27-002DC
オープン
取扱い終了
32630412FD701マツダアテンザD269-61-J6XCMA-50424-005D
オープン
取扱い終了
32630421FD702スズキMPV95860-54G00--
オープン
取扱い終了
32630437FD801ミツビシeKアクティブMR315172CMI-40323-001K
オープン
取扱い終了
32630446FD802ミツビシオッティMZ600152CMI-40423-003D
オープン
取扱い終了
32630455FD803ミツビシコルトMN140141CMI-40123-002N
オープン
取扱い終了
32630464FD804ミツビシグランティスMZ600143CNI-40223-004DC
オープン
取扱い終了
32630473FD901アウディA31J0809644--
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32630202
2017-06-16
用途: メンテナンス
運輸・通信業

商品本体の対応表には日産の車にしか使用できないように書かれていたのので、私の車は三菱の車両なので取り付けするまで不安だった。(カーメイトのホームページの対応表を見ると、取り付け可能だったので)カーメイトさんには、三菱の車両も対応しているように表記するように改善して欲しい。

対象商品 : 32630437
2017-02-09
用途: 車検整備
泉自動車工業株式会社

純正部品価格との差額がとても大きく、安いので利益率を上げやすい部品のひとつです。

対象商品 : 32630306
2016-10-15
用途: ホンダエリシオンに使用
個人のお客様

今回で2回目の使用です。ブロアーファン等に全然埃が付着していなかったので集塵効果は◎だと思います。脱臭効果については前を走っている2サイクルバイクの排気ガス臭が半減しているので、十分な効果があると思います。

対象商品 : 32630421
2015-08-08
用途: 自家用車(マツダMPV)
有限会社 羽幌水道設備

純正のエアコンフィルターではなく、この商品を初めて使ってみました。
MPV用として購入したんですが、きちんとMPVへの取付方法の取説も入っておりましたので、安心して取り付けられました。
5分もかからず取り付けられましたし、純正品よりしっかりとしたフィルター構造でした。
初めて使ってみましたが、とても良い商品だと思いました。

対象商品 : 32630385
2016-02-08
用途: エアコンの空気洗浄

満足してます。

対象商品 : 32630385
2016-02-08
用途: エアコンの

非常に満足しています。

対象商品 : 32630342
2015-02-18
用途: 運転すると時
坂石材店

最初は、今までのB社製使用の臭いがあり、その後交換し使用すると、しばらくして臭い等がなくなり、効果があったと思えるようになりました。今後持続性があるのかは、様子をみたいところです。

対象商品 : 32630132
2014-11-10
用途: エアコンフィルター交換
もみじ代行

初めての購入ですが、適応車種ごとの取説が着いており、素人でも簡単に作業出来ました。臭いも改善されました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする