曜日別特売
(23件のレビュー)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。
取り付け物の上からでも施工が可能。
本体径とねじの呼びが同径。

用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
全53種類を絞り込む
ねじ径
全長(mm)
埋め込み深さ(mm)
内容量
53種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
ねじ径
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32631225C-6451箱(50本)スチールM66.4451530
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
32631234C-6601箱(50本)スチールM66.4602030
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
32631243C-8501箱(50本)スチールM88.5502030
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
32631252C-8701箱(50本)スチールM88.5702530
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
32631261C-10501箱(50本)スチールM1010.5502030
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
32631277C-10601箱(50本)スチールM1010.5602535
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
32631286C-10801箱(50本)スチールM1010.5802535
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
32631295C-10901箱(50本)スチールM1010.5903035
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
32631304C-10101箱(50本)スチールM1010.51003035
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
32631313C-10121箱(50本)スチールM1010.51203035
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
32631322C-12601箱(30本)スチールM1212.7602535
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
32631331C-12701箱(30本)スチールM1212.7702545
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
32631347C-12801箱(30本)スチールM1212.7803045
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
32631356C-12901箱(30本)スチールM1212.7903045
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
32631365C-12101箱(30本)スチールM1212.71004045
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
32631374C-12121箱(30本)スチールM1212.71205045
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
32631383C-12151箱(30本)スチールM1212.71505045
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
32631392C-16801箱(15本)スチールM1617803050
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
32631401C-16101箱(15本)スチールM16171004060
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
32631417C-16121箱(15本)スチールM16171204060
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
32631426C-16151箱(15本)スチールM16171505060
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
32631435C-6451箱(800本)スチールM66.5451530
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32631444C-6601箱(800本)スチールM66.5602030
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32631453C-8501箱(800本)スチールM88.5502030
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
32631462C-8701箱(400本)スチールM88.5702530
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
32631471C-10501箱(400本)スチールM1010.5502030
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32631487C-10601箱(400本)スチールM1010.5602535
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
32631496C-10801箱(300本)スチールM1010.5802535
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32631505C-10901箱(300本)スチールM1010.5903035
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32631514C-10101箱(300本)スチールM1010.51003035
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32631523C-10121箱(200本)スチールM1010.51203035
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32631532C-12601箱(240本)スチールM1212.7602535
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
32631541C-12701箱(240本)スチールM1212.7702545
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
32631557C-12801箱(180本)スチールM1212.7803045
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32631566C-12901箱(180本)スチールM1212.7903045
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32631575C-12101箱(180本)スチールM1212.71004045
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32631593C-12151箱(120本)スチールM1212.71505045
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32631602C-16801箱(90本)スチールM1617803050
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
32631611C-16101箱(90本)スチールM16171004060
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
32631627C-16121箱(90本)スチールM16171204060
オープン
28,880
31,768(税込)
7日以内出荷
32631636C-16151箱(60本)スチールM16171505060
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
35775004C-10701箱(50本)スチールM1010.5702535
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
35775013C-16191箱(15本)スチールM16171905060
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
35775022C-30601箱(50本)スチールW3/810.0602535
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
35775031C-40701箱(30本)スチールW1/212.7702545
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
40380873C-8901箱(50本)スチールM88.5902530
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
40380916C-20131箱(10本)スチールM2021.51305080
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
40380925C-20151箱(10本)スチールM2021.51505080
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
40380934C-20191箱(10本)スチールM2021.51905080
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
35774995C-8901箱(50本)スチールM88.5902530
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35774995C-89040380873C-890C-890 タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナー 40380873タイトアンカー(Cタイプ)エイ・ワイ・ファスナー1箱(50本)
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: 重量棚等の押さえ
株式会社中島製作所

レイアウト変更や、重量物固定に利用。問題なく固定できています

対象商品 : 32631243
2019-10-11
用途: コンクリートへの固定作業
運輸・通信業

コンクリートに下穴をあけて打ち込んで使用していますが、横からの衝撃や衝突負荷の少ないところであればグラつくこともなく、問題無く使用できます。
コスパ良いです。

対象商品 : 32631417
2018-07-29
用途: プレスのずれ止め
株式会社VISIONIXサービス業

強度、ねじ精度などにも問題なく、普通に使用できます。

対象商品 : 32631322
2018-09-18
用途: バリカー固定用

価格も安く十分なものと思います。評価としてやや満足としました。

対象商品 : 32631356
2018-02-18
用途: 支柱ベースの固定
都築工芸

価格が安くて品質も良く、長さの種類も充実してるのでいつもこれを買ってます。何年も使ってますが、特に問題なく使えてます。

対象商品 : 32631331
2018-05-13
用途: エコキュート設置固定
丸亀水道サービス建設業・工事業

製品は良くしっかり固定できます。安価で助かっています。

対象商品 : 32631304
2017-03-02
用途: 施設物の床固定用
建設業・工事業

今まで使用してきた物は、アンカー本体が沈んでからピンが撃ち込まれていたが、こちらは逆に先にピンが沈んでから本体が撃ち込まれるので違和感があるが、固定に支障は無いと思います。

対象商品 : 32631243
2017-05-18
用途: 土間やタイルの支柱建て
株式会社 ハンドレイル建設業・工事業

良いと思います。
ただ、センターピンを外すときに抜けないので大変ですが

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
1991:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする