曜日別特売

タイトアンカー(ステンレス製)

タイトアンカー(ステンレス製) - エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) - エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) - エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) - エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) - エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) - エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) - エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) - エイ・ワイ・ファスナー
(12件のレビュー)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。
取り付け物の上からでも施工が可能。
本体径とねじの呼びが同径。
全長にはピンの長さは含みません。

用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
全43種類を絞り込む
ねじ径
全長(mm)
埋め込み深さ(mm)
内容量
43種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじ径
外径(Φmm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32631645SC-6451箱(50本)M66.045156.430
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
32631654SC-6601箱(50本)M66.060206.430
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
32631663SC-8501箱(50本)M88.050208.530
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
32631672SC-8701箱(50本)M88.070258.530
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
32631681SC-10501箱(50本)M1010.0502010.530
オープン
11,880
13,068(税込)
5日以内出荷
32631697SC-10601箱(50本)M1010.0602510.535
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
32631706SC-10801箱(50本)M1010.0802510.535
オープン
16,880
18,568(税込)
7日以内出荷
32631715SC-10901箱(50本)M1010.0903010.535
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
32631724SC-10101箱(50本)M1010.01003010.535
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
32631733SC-10121箱(50本)M1010.01203010.535
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32631742SC-12601箱(30本)M1212.0602512.735
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
32631751SC-12701箱(30本)M1212.0702512.745
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
32631767SC-12901箱(30本)M1212.0903012.745
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
32631776SC-12101箱(30本)M1212.01003012.745
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32631785SC-12121箱(30本)M1212.01203512.745
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
32631794SC-12151箱(30本)M1212.01503512.745
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32631803SC-16101箱(15本)M1616.0100401760
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
32631812SC-16121箱(15本)M1616.0120401760
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
32631821SC-16151箱(15本)M1616.0150401760
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
32631837SC-6451箱(800本)M66.045156.430
オープン
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32631846SC-6601箱(800本)M66.060206.430
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
32631855SC-8501箱(800本)M88.050208.530
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
32631864SC-8701箱(400本)M88.070258.530
オープン
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32631873SC-10501箱(400本)M1010.0502010.530
オープン
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32631882SC-10601箱(400本)M1010.0602510.535
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32631891SC-10801箱(300本)M1010.0802510.535
オープン
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32631907SC-10901箱(300本)M1010.0903010.535
オープン
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32631916SC-10101箱(300本)M1010.01003010.535
オープン
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32631925SC-10121箱(200本)M1010.01203010.535
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32631934SC-12601箱(240本)M1212.0602512.735
オープン
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32631943SC-12701箱(240本)M1212.0702512.745
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32631952SC-12901箱(180本)M1212.0903012.745
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32631961SC-12101箱(180本)M1212.01003012.745
オープン
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32631977SC-12121箱(180本)M1212.01203512.745
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32631986SC-12151箱(120本)M1212.01503512.745
オープン
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32631995SC-16101箱(90本)M1616.0100401760
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32632004SC-16121箱(90本)M1616.0120401760
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32632013SC-16151箱(60本)M1616.0150401760
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
35775047SC-30601箱(50本)W3/89.5602510.535
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
35775056SC-40701箱(30本)W1/212.0702512.745
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
40381783SC-10701箱(50本)M1010.0702510.535
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
40381792SC-12801箱(30本)M1212.0803012.745
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
40381801SC-16801箱(15本)M1616.0803017.050
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32631654
2015-05-31
用途: 木枠の取り付け


対象商品 : 32631672
2014-07-29
用途: 機器の耐震固定として。
建設業・工事業

他のメーカーと比べても、何ら変わりはありません。価格はもっと安くできるはずです。努力をしてほしいです。

対象商品 : 32631663
2013-03-16
用途: 屋外軽量物の固定
建設業・工事業

オイルタンクの固定や、アングル等の固定に使用していますが使用感は良いと思います。
重量ごとにサイズや長さは替えているので、今まで特に問題等思い当たることもありません。
ステンレス製は工具屋さんや材料屋さんなどでは置いていない所があったり小数で買うと高いので、この値段でこの数が買えると有難いです。

対象商品 : 32631645
2014-10-27
用途: ステンレスカバー固定作業
MOCOHOUSE有限会社

すべての作業に問題なく大変重宝致しました

対象商品 : 32631715
2013-06-17
用途: コンクリートへのフェンス基礎

確かな商品でした。
品質は良いと思います。

対象商品 : 35775047
2012-08-23
用途: 電気工事

使用上まったく問題なし。ただしナットとワッシャーが別々でした。
ナットサイズも17です。(sc-3060)
でもこの価格なら満足です。

対象商品 : 32631663
2013-04-16
用途: 手すりの固定等

普通にしっかりとまります。

対象商品 : 32631663
2013-01-13
用途: コンクリート擁壁にステイを取り付けるのに使用。
農・林・水産業

満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
1273:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする