曜日別特売

タイトアンカー(ドブメッキ)

タイトアンカー(ドブメッキ) - エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ドブメッキ) - エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ドブメッキ) - エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ドブメッキ) - エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ドブメッキ) - エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ドブメッキ) - エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ドブメッキ) - エイ・ワイ・ファスナー
(6件のレビュー)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。
取り付け物の上からでも施工が可能。
本体径とねじの呼びが同径。

用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
全22種類を絞り込む
ねじ径
全長(mm)
埋め込み深さ(mm)
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
ねじ径
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32632022DC-8501箱(50本)ドブメッキM88.5502030
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
32632031DC-10601箱(50本)ドブメッキM1010.5602530
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
32632047DC-10801箱(50本)ドブメッキM1010.5802535
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
32632056DC-10101箱(50本)ドブメッキM1010.51003035
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
32632065DC-12601箱(30本)ドブメッキM1212.7602535
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
32632074DC-12701箱(30本)ドブメッキM1212.7702545
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
32632083DC-12901箱(30本)ドブメッキM1212.7903045
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
32632092DC-12101箱(30本)ドブメッキM1212.71004045
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
32632101DC-16101箱(15本)ドブメッキM16171004060
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
32632117DC-16121箱(15本)ドブメッキM16171204060
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
32632126DC-16151箱(15本)ドブメッキM16171505060
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32632135DC-8501箱(800本)ドブメッキM88.5502030
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32632144DC-10601箱(400本)ドブメッキM1010.5602530
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32632153DC-10801箱(300本)ドブメッキM1010.5802535
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32632162DC-10101箱(300本)ドブメッキM1010.51003035
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32632171DC-12601箱(240本)ドブメッキM1212.7602535
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32632187DC-12701箱(240本)ドブメッキM1212.7702545
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32632196DC-12901箱(180本)ドブメッキM1212.7903045
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32632205DC-12101箱(180本)ドブメッキM1212.71004045
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32632214DC-16101箱(90本)ドブメッキM16171004060
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32632223DC-16121箱(90本)ドブメッキM16171204060
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32632232DC-16151箱(60本)ドブメッキM16171505060
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32632031
2024-06-19
用途: 配管
建設業・工事業

ブラケットを固定するのに使用。リーズナブルで使用感も良好ですが、残念なところはワッシャーとナットが分離している所。だが、価格には代えられないです。

対象商品 : 32632031
2023-02-22
用途: 機械の設置
木村電気有限会社建設業・工事業

通常のアンカーと同様使いやすいです。
価格も良いですね。

対象商品 : 32632031
2020-09-30
用途: 電気工事
オクイデンキ

8箱ぐらい購入してます、まず価格が安いです、使った感じも他メーカーと遜色ないです。

対象商品 : 32632031
2019-02-04
用途: 屋外機器の固定
斎藤電気工事株式会社

他製品に比べて安い。
品質は特に問題ないが、強いて言えばネジ部分にドブが多くついていてナットが容易に回らないことがたまにある。

対象商品 : 32632101
2013-11-22
用途: 支柱の固定
有限会社 光和製作所

簡単に施工ができて非常にいい。

対象商品 : 32632022
2011-06-28
用途: ダクターの固定

ナットとワッシャが一体になっていないので少々面倒。ドブメッキが薄く地金が見えてしまうのでローバルスプレーをかけてから使っています。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
よりよい商品の採用に努めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
1721:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする