曜日別特売

AXパイプ棚

AXパイプ棚 - 池永鉄工AXパイプ棚 - 池永鉄工AXパイプ棚 - 池永鉄工AXパイプ棚 - 池永鉄工

使いやすいオールステンレスのパイプ棚です。
高級感あふれ耐久性抜群のオールステンレスのパイプ棚です。
棚板は、はめ込むだけの簡単構造だから、お手入れらくらく。
棚板ははめ込むだけ。棚板のネジをゆるめると、棚枠の位置をかえることができます。

材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(パイプ受・枠)18-8ステンレス(SUS304)奥行(mm)250内容量1台
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32633386AX1-60W600×D250×H300
13,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
32633395AX1-90W900×D250×H300
14,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
32633404AX1-120W1200×D250×H300
15,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
32634165AX2-60W600×D250×H520
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
32634174AX2-90W900×D250×H520
22,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
32634183AX2-120W1200×D250×H520
23,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
32633413AX1-180W1800×D250×H300
15,000
取扱い終了
32634192AX2-180W1800×D250×H520
22,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする