お手持ちのパナソニック社製電池パック12V用がそのまま使用可能。(EZ9102・EZ9000・EZ912は使用できません。)より長く使える専用ランプを搭載。明るさも充分、約4000ルクス。(光源より1m前方光軸)電池切れがわかるお知らせ機能付!電圧が低下すると減光し、本体後部LEDランプが点滅して電池切れを予告。不意に消える前に電池パックが交換できます。(カットオフ設定電圧まで低下した時には自動消灯します。)置いても持っても目的の場所が照らせる4段首振り機能付。
とてもコンパクトで使いやすい
軽くていいですね、バッテリーの重量だけの様な感じです。全体的には強固な作りとはいえないですね充電ドライバーとはプラスチックの材質が違うのか丁寧に扱わないと割れそうです、反射鏡の形状が原因か電球が原因かわかりませんが照明の当たった部分に陰が出来ます(好みの問題なので機能には支障は有りません)。価格はものたろうが一番安価です(買うならここですね)。