モノタロウ

スポンジ 洗車用 圧縮タイプ

スポンジ 洗車用 圧縮タイプ - モノタロウスポンジ 洗車用 圧縮タイプ - モノタロウスポンジ 洗車用 圧縮タイプ - モノタロウスポンジ 洗車用 圧縮タイプ - モノタロウスポンジ 洗車用 圧縮タイプ - モノタロウスポンジ 洗車用 圧縮タイプ - モノタロウスポンジ 洗車用 圧縮タイプ - モノタロウスポンジ 洗車用 圧縮タイプ - モノタロウ
(548件のレビュー)

カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。
パッケージは圧縮包装されておりますが、包装を外すと厚さ50mmほどのスポンジにふくらみます。
保管に便利なフック穴付き。

用途車輌の洗車や清掃作業に。適合用途洗車材質ポリウレタンフォームイエロー包装約270×約145×約12mm(圧縮時寸法)危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法・サイズ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68224178-約13約175×約105×約50(膨らんだ後)
108
119(税込)
当日出荷
1年間返品保証
32636572-約20約220×約105×約50(膨らんだ後)
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:548
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 安い、大きい、柔らかい、高耐久、120点満点!
有限会社わくわくワールド建設業・工事業

モノタロウ!それは夢!なにせ夢が詰まった宝箱のようだ。
この宝箱から何を買うかを考えるのがたまらなくうれしい。
その宝を見つけた瞬間俺はかごに入れ買う!
それが今回このスポンジ洗車用だ!
使用して洗ったが使い勝手が良い。
取り回しもよい!そして炎天下の中2年外に放置しても耐久性がよい!
さらに在庫として保管! 点数は!なんと120点の最高得点よりさらに多めに設定している!なぜか!やすいからである!

2025-12-14
用途: お風呂の掃除

毎日のお風呂掃除に使っています。
以前使っていたスポンジは短期間でボロボロになってしまいましたが、
このスポンジは長持ちしてコスパが良いので気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 32636572
2026-01-05
用途: 洗車
運輸・通信業

自家用車の洗浄に使ってます。
価格もお手ごろなのでバンバン交換しながら使ってます

対象商品 : 32636572
2026-01-05
用途: 車の洗車
個人のお客様

カーシャンプーを含ませて洗車した時に洗剤の持ちも良く綺麗になりました

2026-02-24
用途: 安い
幼保連携型認定こども園青森藤こども園教育・研究機関

車の洗車に使いました。ゴミがついて使いまわしが嫌だったのでこの値段なら毎回新しいのが使えて最高です。

2026-01-21
用途: コンクリートの表面ならし

コンクリートの表面を撫でて使用します。使い捨てなので安くて丁度良いです

2026-02-27
用途: 洗車

スポンジは長期間には劣化するし、異物を噛むので定期的に鋼管が必要。
その点安価なので重宝している。

2025-11-14
用途: 洗車

使用前ですが、開封前の状態が非常にコンパクトで保管しやすくていいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする